CGHN 52-10D Lames pour usinages lourds et profonds

Réf.: 2861220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2861220
EAN / GTIN 7291075039603
Réf. fabricant 2861220
Article hors catalogue L23920 2934

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 11 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 190 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 9.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 11 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 190 mm