TGDL 2020-3M Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et copiage

Réf.: 2850097
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 2850097
EAN / GTIN 7291075075069
Réf. fabricant 2850097
Article hors catalogue L23920 2475

Description

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 30.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm