THDL 4040-20T50-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Réf.: 2801999
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801999
EAN / GTIN 7291075316810
Réf. fabricant 2801999
Article hors catalogue L23920 571

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 180 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 31 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DOVEIQGRIP" Afficher tout