HSK A63WH MAHDOR Porte-outils doubles avec attachement cône-face interchangeable HSK pour adaptateurs de tournage, tronçonnage, gorges et usinages frontaux

Réf.: 2801382
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2801382
EAN / GTIN 7291075191479
Réf. fabricant 2801382
Article hors catalogue L24230 93

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 130 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 162 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 130 mm
  • Taille du corps (SS) 63