GHIUR 40UC-6 45° Undercutting Bars for Internal Turning Aluminum Wheels

Réf.: 2801244
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801244
EAN / GTIN 7291075170511
Réf. fabricant 2801244
Article hors catalogue L23920 2614

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 350 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23.8 mm
  • Longueur tête (LH) 75 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 350 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout