MG 12.7-11C25 Barres d'alésage de filetage et gorges intérieures

Réf.: 2800927
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800927
EAN / GTIN 7291075102833
Réf. fabricant 2800927
Article hors catalogue L23920 2891

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.118″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.02″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.09″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.118″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.02″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.26″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.433″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.7″