• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

CGIN 26K-4 Lames de gorges intérieures et alésage pour barres GHIC -50

Réf.: 2800586
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800586
EAN / GTIN 7291075039825
Réf. fabricant 2800586
Article hors catalogue L23920 2238

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.6 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Hauteur attachement (H) 26 mm