GHIR 40-820 Barres d’alésage pour usinage de gorges intérieures et alésage

Réf.: 2800575
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2800575
EAN / GTIN 7291075232844
Réf. fabricant 2800575
Article hors catalogue L23920 1921

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 41 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout