GHIL 25-5 Barres pour alésage et gorges.

Réf.: 2800306
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800306
EAN / GTIN 7291075029918
Réf. fabricant 2800306
Article hors catalogue L23920 2010

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.2 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 18.5 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 26 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm