Vis de serrage, Type: 1

Réf.: 279810 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,88 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,90 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Spannschraube, Typ: 1
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Longueur nominale 12 mm
Taille de filetage M4
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX15
Pas de filetage 0,7 mm
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage M
Alésage traversant. non

Identification et classification

Référence article 279810 1
EAN / GTIN 4062406249113
Réf. fabricant 279810 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com