Tornillo de amarre, Tipo: 1

Número de artículo: 279810 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    21,34 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    17,78 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Spannschraube, Typ: 1
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar
Longitud nominal L 12 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX15
Paso de rosca P 0,7 mm
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Perforado no

Identificación y clasificación

Número de artículo 279810 1
EAN / GTIN 4062406249113
Número del fabricante 279810 1