Plaquettes de coupe TANGGRIP TNF-IQ 4/0,25 mm

Réf.: 274224 4/0,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux M
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 150 m/min
Largeur de gorge w 4 mm
Rayon d'angle R 0,25 mm
Nuance IC808
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série TANG-GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant TNF 4M-IQ IC808
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274224 4/0,25
EAN / GTIN 7291075310597
Réf. fabricant 6200474

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Contrôle et évacuation optimaux des copeaux. Avances faibles à moyennes.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274202274205.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript