Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé 70-100 mm

Réf.: 274203 70-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 5 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 30 mm
Longueur totale L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9,7 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 30 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFA 70L-5IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274203 70-100
EAN / GTIN 7291075311068
Réf. fabricant 2302599

Description

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout
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
    ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier