Barre d'alésage pour usinage de gorges 20/2

Réf.: 274170 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Largeur de gorge w 1,5 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Clé système oui
tmax Usinage intérieur 3 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 16 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 30 mm
Longueur totale L 88 mm
Rainurage axial possible non
Applications Gorges intérieures radiales
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274170 20/2
EAN / GTIN 4062406785475

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

Pour le tronçonnage à partir du diamètre Dmin = 14 mm.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier