Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage 114/160 mm

Réf.: 274088 114/160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 114 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 160 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 8 mm
Profondeur coupe max. tmax 80 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274088 114/160
EAN / GTIN 4062406204778

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274006.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier