Porte-plaquettes Heavy-Duty pour carottage 184/250 mm

Réf.: 274070 184/250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 184 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 250 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 8 mm
Profondeur coupe max. tmax 70 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274070 184/250
EAN / GTIN 4062406094072

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l’adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes
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
    Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier