Porte-outils PENTACUT PCH-17 20/17 mm

Réf.: 273951 20/17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 17 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 120 mm
OAH 25,6 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHLS 20-17
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273951 20/17
EAN / GTIN 7291075389500
Réf. fabricant 3324374

Description

Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956273959.

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript