• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-plaquettes Eco VARIO-LINE, Gauche, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273875 2
Remise
103,35 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Profondeur coupe max. tmax 21 mm
L3 21,5 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 273875 2
EAN / GTIN 4045197702937
Réf. fabricant 273875 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils eco 273871 ou bloc porte-lames 319145 RL/LL.

Téléchargements et documents

De la même série "Eco" Afficher tout