• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Porte-outils Eco VARIO-LINE, Gauche, Hauteur de queue h: 20mm

Réf.: 273871 20
Remise
148,16 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de queue h 20 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
L1 93,5 mm
L2 24,5 mm
Vis 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 273871 20
EAN / GTIN 4045197702265
Réf. fabricant 273871 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes eco 273875.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900319886.
L = L1 + L3 (porte-plaquettes eco).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout