Porte-plaquettes convexe pour carottage 200/550 mm

Réf.: 273827 200/550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 200 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 550 mm
Type d'utilisation Gauche
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 18 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273827 200/550
EAN / GTIN 4045197867742

Description

Exécution:

Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.

Utilisation:

En association avec les porte-outils 273800 à 273811.

Pièce(s) de rechange:

Vis de serrage 279815 9.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.
Avance maximale 0,025 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Plage de ⌀ d'incision D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier