• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette pour usinage de gorges, semi-finition, PCD, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 4mm

Réf.: 273743 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plaquette S 4 mm
Longueur plaquette L 26 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle, à droite R 0,2 mm
rayon d’angle, à gauche R 0,2 mm
Largeur de gorge w 4 mm
Nuance de coupe PCD
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement PKD
Nuance PKD
Epaisseur de plaquette T 4 mm
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau métaux NF (N)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Poids 4 g
Sommaire 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 273743 4
EAN / GTIN 4045197498700
Réf. fabricant 273743 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
650
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphite, PRFV, PRFC
N
400
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Une arête de coupe.