• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquitas de torneado de mecanizado medio, PKD, Anchura de tronzado w / radio angular R: 4mm

Número de artículo: 273743 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de la placa de corte S 4 mm
Longitud de la placa de corte L 26 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, derecha R 0,2 mm
Radio angular, izquierda R 0,2 mm
Anchura de tronzado w 4 mm
Material de corte PKD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento PKD
Clase PKD
Grosor de la inserción T 4 mm
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Materiales NE (N)
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Peso 4 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273743 4
EAN / GTIN 4045197498700
Número del fabricante 273743 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
650
Aluminium (med korte spåner)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

De un filo.