{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | FLASHPENTA | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | PMN D32-2C02 IC908 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Epaisseur plaquette | 3,97 mm | |
| Longueur de plaquette | 32 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Largeur de gorge | 2 mm | |
| Profondeur de gorge max. | 16 mm | |
| Code ISO | PMN | |
| Exécution brise-copeaux | STD | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Groupe d’applications d’outillage | Abstechen / Einstechen | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | IC908 | |
| Codage du point de séparation plaquette | PMN D-J/D-C | |
| Désignation de la plaquette | PMN D32-2C02 IC908 | |
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 5 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); acier trempé (H); alliages spéciaux réfractaires (S); fonte grise (K); métaux NF (N) | |
| Procédé d’usinage | tronçonnage (ESA) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 5 pc. | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 273581 2/32 | |
| EAN / GTIN | 7291075380606 | |
| Réf. fabricant | 3329277 |