Plaquettes de coupe HELIGRIP 4/0,4 mm

Réf.: 273413 4/0,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux T
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 180 m/min
Largeur de gorge w 4 mm
Rayon d'angle R 0,4 mm
Nuance IC808
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
INSL 19 mm
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,4 mm
Avance f tournage 0,18 mm/tr - 0,24 mm/tr
Avance f usinage de gorges 0,09 mm/tr - 0,15 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série HELI GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant GRIP 4004T IC808
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273413 4/0,4
EAN / GTIN 7291075485646
Réf. fabricant 3337062

Description

Exécution:

Formation des copeaux et contrôle des copeaux optimisés.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript