{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe |
HC
|
|
| Sens d’utilisation |
Gauche
|
|
| Arrosage interne |
non
|
|
| Pour matériau |
Laiton; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Référence fabricant |
simturn AX Kopiereinsatz links
|
|
| Exécution de la plaquette |
Gauche
|
|
| Longueur utile L2 |
15 mm
|
|
| Déport f |
2,75 mm
|
|
| Diamètre extérieur D |
5 mm
|
|
| Pour alésages à partir de Dmin |
5 mm
|
|
| Profondeur de coupe ap, max. |
0,5 mm
|
|
| groupe d’usinage |
K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
|
|
| revêtement |
avec revêtement
|
|
| Codage du point de séparation plaquette |
ZYL00500105
|
|
| Type de produit |
Inserts de coupe
|
|
| Type de fixation |
systeme de serrage
|
|
| Condition de coupe |
continuité
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 270654 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002078925 | |
| Réf. fabricant | A05.JCA1.A | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |