Pince multiprise Classic avec bouton-poussoir 250 mm

Réf.: 26765
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
Emballage En vrac; En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Ecartement max. a 50 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Nombre de crans pour réglage 9
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; Déplacement rapide; serrage automatique
Matériau Acier
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 8976
Longueur totale L 250 mm

Identification et classification

Référence article 26765
EAN / GTIN 4010995267650
Réf. fabricant 26765
Article hors catalogue L60070 2955
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Durée de vie prolongée grâce à l'articulation entrepassée.
  • Augmente votre efficacité: Réglage rapide et simple de la pince par bouton-poussoir.
  • Application: Pour saisir et maintenir des tubes et des empreintes carrés ainsi que des écrous hexagonaux dans la zone d'installation.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Les travaux d'installation impliquent souvent des tuyaux, des écrous ainsi que des matériaux ronds et angulaires de dimensions diverses. Une pince multiprise offre un maintien optimal. Grâce à un réglage d'enclenchement à 9 pas, elle offre une variabilité maximale lors de travaux dans la zone d'installation, là où on ell peut être réglée et verrouillée rapidement via son bouton-poussoir. La protection anti-pincement intégrée empêche les blessures par écrasement. La pince est dotée d'une articulation entrepassée qui assure une grande stabilité. La forme étroite de la tête et de l'articulation permet un accès sûr à la pièce, même dans les lieux exigus. Les poignées de la pince sont en plastique antidérapant et assurent à l'utilisateur un bon maintien, même dans des lieux de travail gras et humides. En outre, le glissement sur la pièce est évité par l'auto-coincement sur les tubes et et les écrous, ce qui permet de travailler confortablement. Lors de l'intervention, les dents en acier trempé et de grande qualité garantissent une préhension sûre, même après des années d'utilisation. Les pinces multiprises robustes ne craignent pas la saleté.
  • DIN ISO 8976.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Ouverture de clé (mm): 50 mm
  • Diametre tube (Pouce): 2″
  • Longueur totale (mm): 250 mm
  • Longueur totale (Pouce): 10″
  • avec pile / accumulateur: Non