Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S electric Couple limité à réglage variable 0.8 - 5

Réf.: 26626
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 26626
EAN / GTIN 4010995266264
Réf. fabricant 26626
Article hors catalogue L60070 876
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • En plus: Constat de vérification inclus.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • Un serrage de vissage contrôlé et simultanément la sécurité pour les applications électriques, c'est ce qu'offre le système dynamométrique entièrement certifié VDE TorqueVario®-S. Le jeu d'outils contient un manche de tournevis de forme ergonomique avec échelle graduée numérique intégrée, un porte-embout ainsi que l'outil de réglage. Tous les composants sont disposés de manière pratique et ordonnée dans une trousse de haute qualité et résistante. Le tournevis dynamométriqueVDE couvre un grand domaine d'application avec la plage de couple à réglage variable de 0,8-5,0 Nm. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et des revendications de garantie. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Le porte-embout isolé ClicFix garantit un maintien sûr des embouts slimBits de 75 mm de longueur grâce à un verrouillage mécanique de lame. Tant le tournevis dynamométrique que les embouts slimBits sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1.000 V AC.
  • DIN EN ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 3.8 mm
  • Plage de couple min (Nm): 0.8 Nm
  • Plage de couple max (Nm): 5 Nm
  • Plage de couple min - max (Nm): 0.8 - 5
  • Tolérance (%): 6 %
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur du manche (mm): 138 mm
  • avec pile / accumulateur: Non