• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de tournage DCGT 070202 FN, PKD (7°)

Réf.: 265832 TWM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung DCGT 070202 FN, PKD (7°)
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform rhombisch
Breite Schneidplatte B 7,75 mm
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Länge Schneidplatte L 7,75 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 7,75 mm
Höhe Schneidkante 2,38 mm
Durchmesser Schneidplatte d 6,35 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Spanwinkel 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code DCGT 070202 FN
Ausführung Spanbrecher FN
Schneidstoff PKD
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch HOG
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Werkzeuganwendungsgruppe HOG
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PCD
Beschichtung unbeschichtet
Sorte PKD
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Befestigungsart Schneidplatte C (ohne Bohrung von oben geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte DCGT 070202 FN
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DC0702023N
Bezeichnung Schneidplatte DCGT 070202 FN
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 1 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; Kunststoffe; NE Werkstoffe (N); Titan
Toleranzklasse G
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Klemmung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 1 St.
Gewicht 4 g
Inhalt 1 St.

Identification et classification

Référence article 265832 TWM
EAN / GTIN 4045197449030
Réf. fabricant 265832 TWM
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Graphite
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Graphite, PRFV, PRFC
N

Description

Exécution:

PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
Usinage général, arêtes de coupe robustes pour volumes enlevés importants.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.