{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | DCGT 070202 FN, PKD (7°) | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Largeur de plaquette | 7,75 mm | |
| Epaisseur plaquette | 2,38 mm | |
| Longueur de plaquette | 7,75 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 7,75 mm | |
| Hauteur arêtes | 2,38 mm | |
| Diamètre de plaquette | 6,35 mm | |
| Rayon d’angle | 0,2 mm | |
| Angle de pointe | 55 degré | |
| Angle de coupe | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | DCGT 070202 FN | |
| Nuance de coupe | PCD | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | HOG | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PCD | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | PKD | |
| Epaisseur de plaquette | 2,38 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | C (sans alésage, serrage par le dessus) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DCGT 070202 FN | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | DC0702023N | |
| Désignation de la plaquette | DCGT 070202 FN | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Aluminium; Plastiques; Titan; métaux NF (N) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | systeme de serrage | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Poids | 4 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 265832 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644237 | |
| Réf. fabricant | 265832 N | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |