BURIN PROFIL CST -LONG. 250 MM

Réf.: 263.25
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 263.25
EAN / GTIN 3148511615805
Réf. fabricant 263.25
Article hors catalogue L60130 851

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Burin plat à profil plein
  • acier au chrome-vanadium forgé, traitement thermique différencié
  • tranchant 54 - 58 HRC
  • tête de frappe 38 - 46 HRC pour éviter les éclats
  • surface de coupe réaffûtable
  • laqué

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 250
  • [g]: 500
  • [kg]: 0,500