Barre d’alésage, acier 10/07 mm

Réf.: 261338 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10K SVJCR/L07
Angle d'attaque κ 142 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 1,5 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Largeur de collet L4 6,3 mm
Longueur de tête L1 18 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261338 10/07
EAN / GTIN 4045197941268

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier