Tournevis dynamométrique TorqueFix® à couple limité à réglage fixe 3.8 Nm

Réf.: 26129
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Référence fabricant TorqueFix®
Emballage coffret/valise

Identification et classification

Référence article 26129
EAN / GTIN 4010995261290
Réf. fabricant 26129
Article hors catalogue L60110 14
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
  • Augmente la sécurité du processus: Couple de serrage préréglé de manière fixe pour des étapes de travail répétitives.
  • Application: Pour le vissage contrôlé de connecteurs ronds avec queue hexagonale selon un couple de serrage prédéfini.
  • En plus: Constat de vérification inclus.
  • Précision: ± 6 %, avec traçabilité aux normes nationales.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 4 mm
  • Valeur de couple fixe (Nm): 3.8 Nm
  • Tolérance (%): 6 %
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur du manche (mm): 126 mm
  • avec pile / accumulateur: Non