Suceur pour fentes, 40 x 40 x 194 mm. Pour aspirateur

Réf.: 2608000768
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
Référence article 2608000768
EAN / GTIN 4059952628882
Réf. fabricant 2608000768

Description

Description:

  • La buse à fentes est spécialement conçue pour les zones difficiles d'accès
  • Elle est idéale pour les coins et les rainures
  • Compatible avec : GAS 18V-12 MC Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Idéal pour atteindre les coins et les rainures
  • Dimension largeur: 55 mm
  • Dimension hauteur: 55 mm
  • Dimension longueur: 200 mm
  • Poids brut: 0,04 kg
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,04 kg
  • RTB1 spécifique: Peut être raccordé aux tubes d'aspiration des aspirateurs Bosch
  • Volume: 0,605 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe