Tuyau de rallonge, 3 m, pour GAS 12-25 PL et GAS 15 PS. Pour aspirateurs

Réf.: 2608000712
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000712
EAN / GTIN 6949509232298
Réf. fabricant 2608000712

Description

Description:

  • Le tuyau de rallonge étend la zone d'aspiration de trois mètres
  • Il se raccorde au tuyau de 5 mètres fourni avec l'aspirateur à poussière.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Peut être raccordé au tuyau de 5 mètres fourni avec l'aspirateur de poussière
  • Dimension largeur: 360 mm
  • Dimension hauteur: 90 mm
  • Dimension longueur: 330 mm
  • Poids brut: 0,864 kg
  • Longueur [m]: 3.00
  • Description des performances: Étend la zone d'aspiration
  • Poids net: 0,615 kg
  • Volume: 10,692 dm3
  • Avantage HL (court): Etend la zone d'aspiration de trois mètres.