Filtre anti-poussière GEN V pour petites meuleuses d'angle

Réf.: 2608000695
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000695
EAN / GTIN 3165140985970
Réf. fabricant 2608000695
Article hors catalogue L00590 1320

Description

Description:

  • Le filtre à poussière pour petites meuleuses d'angle protège des grosses particules de poussière et prolonge la durée de vie de l'outil
  • Il se monte facilement et sans outil sur les fentes d'aération et est pratique à nettoyer
  • Convient à : GWS 13-125 CI ; GWS 13-125 CIE ; GWS 17-125 CI ; GWS 17-125 CIE ; GWS 17-125 CIEX ; GWS 17-125 CIT ; GWS 17-125 CIX ; GWS 17-125 INOX ; GWS 17-150 CI ; GWS 19-125 CI ; GWS 19-125 CIE ; GWS 19-125 CIST ; GWS 19-150 CI ; GWX 13-125 ; GWX 13-125 S ; GWX 17-125 ; GWX 17-125 S ; GWX 17-125 T ; GWX 17-150 ; GWX 19-125 S Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Protège des grosses particules de poussière pour une plus longue durée de vie de l'outil.
  • Dimension largeur: 113 mm
  • Dimension hauteur: 63 mm
  • Dimension longueur: 80 mm
  • Poids brut: 0,05 kg
  • Description des performances: Protection contre la poussière pour une plus longue durée de vie
  • Poids net: 0,023 kg
  • RTB1 spécifique: Montage simple et sans outil sur les fentes d'aération, pratique à nettoyer
  • RTB2 spécifique: Prévu pour le ponçage du métal, notamment en cas d'utilisation de disques en fibre céramique.
  • Volume: 0,57 dm3
  • Avantage HL (court): Protection contre la poussière pour une plus longue durée de vie de l'outil