Adaptateur d'aspiration pour GFF 22 A et GEX 150 Turbo

Réf.: 2608000682
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Type de produit Réducteur de tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000682
EAN / GTIN 3165140945202
Réf. fabricant 2608000682

Description

Description:

  • L'adaptateur est une pièce de rechange pour raccorder les tuyaux d'aspirateur aux outils électriques
  • Compatible avec : GAS 18V-10 L ; GEX 150 Turbo ; GFF 22 A Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Pour ponceuses excentriques et multi-ponceuses
  • Dimension largeur: 98 mm
  • Dimension hauteur: 53 mm
  • Dimension longueur: 188 mm
  • Poids brut: 0,042 kg
  • Diamètre mm: 35.8-45.3
  • Diamètre, jusqu'à mm: 45.3
  • Diamètre, de mm: 35.8
  • Longueur [mm]: 75
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,031 kg
  • Volume: 0,976 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe