Buse de sablage, 48 mm, accessoire pour GBL V18-120

Réf.: 2608000671
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Type de produit Düse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000671
EAN / GTIN 3165140923682
Réf. fabricant 2608000671

Description

Description:

  • La buse de soufflage est un accessoire pour le GBL V18-120 Bosch Convient pour : GBL 18V-120 Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 71 mm
  • Dimension hauteur: 70 mm
  • Dimension longueur: 248 mm
  • Poids brut: 0,138 kg
  • Diamètre mm: 48.0
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,045 kg
  • Volume: 1,233 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe