Suceur pour fentes, diamètre : 31,2 mm, accessoire pour GAS 18V-1 et EasyVac 12

Réf.: 2608000665
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
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
Type de produit Düse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000665
EAN / GTIN 3165140923378
Réf. fabricant 2608000665
Article hors catalogue L00590 1286

Description

Description:

  • La buse à fentes est spécialement conçue pour les zones difficiles d'accès
  • Elle est idéale pour les coins et les rainures
  • Compatible avec : GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Idéal pour atteindre les coins et les rainures
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 390 mm
  • Dimension longueur: 33 mm
  • Poids brut: 0,044 kg
  • Diamètre mm: 31.2
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,033 kg
  • RTB1 spécifique: Peut être raccordé aux tubes d'aspiration des aspirateurs Bosch
  • Volume: 1,287 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe