• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tube, chromé. Pour aspirateur

Réf.: 2608000575
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre extérieur tuyau 35 mm
Surface avec chromage
Type de produit tube prolongateur
Longueur totale 350 mm
Matériau Métal
Avec raccord fileté non
Poids 522 g

Identification et classification

Référence article 2608000575
EAN / GTIN 3165140713733
Réf. fabricant 2608000575
Article hors catalogue L00590 1951
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le tube est conçu pour être utilisé avec les aspirateurs Bosch
  • Compatible avec : GAS12-25/12-25PS ; GAS 15 PS ; GAS 25 L SFC ; GAS 35 H AFC ; GAS 35 L AFC ; GAS 35 L SFC+ ; GAS 35 M AFC ; GAS 50 ; GAS 50 M ; GAS 55 M AFC Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 430 mm
  • Dimension hauteur: 45 mm
  • Dimension longueur: 135 mm
  • Poids brut: 0,59 kg
  • Diamètre mm: 35
  • Longueur [m]: 0.35
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration
  • Poids net: 0,522 kg
  • Volume: 2,612 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration