Adaptateur de vide

Réf.: 2608000563
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
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
Type de produit Réducteur de tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608000563
EAN / GTIN 6949509211668
Réf. fabricant 2608000563

Description

Description:

  • L'adaptateur d'aspiration sert à raccorder les flexibles d'aspiration aux scies circulaires portatives Bosch
  • Compatible avec : GKS 18V-57 ; GKS 18V-57 G ; GKS 55 GCE ; GKS 165 ; GKS 600 ; GKS 7000 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Pour GKS 18V-57, GKS 18V-57 G, GKS 600, GKS 66 X, GKS 165, GKS 55, GKS 55 GCE, GKS 7000, TKS 7000
  • Dimension largeur: 80 mm
  • Dimension hauteur: 43 mm
  • Dimension longueur: 170 mm
  • Poids brut: 0,068 kg
  • Description des performances: Adaptateur d'aspiration des poussières pour les tuyaux
  • Poids net: 0,068 kg
  • Volume: 0,585 dm3
  • Avantage HL (court): Raccordement de scies circulaires portatives avec tuyaux d'aspiration