• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Panier d'agitation pour mélangeur à main, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, M14, vers le haut

Réf.: 2607990016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2607990016
EAN / GTIN 3165140078788
Réf. fabricant 2607990016
Article hors catalogue L00620 102219
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Beskrivelse:

  • Blandekurven er et blandeværktøj med en udvendig sekskantet aksel, der blander materialer fra top til bund for at forhindre stænk
  • Den har et udvendigt M14-gevind og er velegnet til emulsioner, maling, cement, fyldstof og cementholdige materialer
  • Blandekurven er kompatibel med håndblandere som GRW 9, GRW 11, GRW 12E og GRW 18-2E
  • Passer til: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: M14 udvendigt gevind
  • Bredde-dimension: 135 mm
  • Højde-dimension: 20 mm
  • Dimension længde: 625 mm
  • Bruttovægt: 1,245 kg
  • Diameter, kurv mm: 120
  • Samlet længde mm: 590
  • Beskrivelse af ydeevne: Stænkfrit blandingsværktøj
  • Blandemængde, til kg: 25
  • Blandemængde, fra kg: 15
  • Nettovægt: 1,203 kg
  • Skaft, form: Udvendigt gevind
  • Specifik RTB1: Velegnet til emulsioner, lakmaling, cement, filler og cementbundne materialer
  • Specifik RTB2: Kompatibel med håndmixere som GRW 9, GRW 11, GRW 12E og GRW 18-2E
  • Volumen: 1,688 dm3
  • Fordel HL (kort): Stænkfrit blandingsværktøj