SC. T 120408 HB7210-1

Réf.: 260766 HB7210-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,05 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
359 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCMT 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7210-1
Type d'outils Carbure
Application principale K
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux GM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 450 m/min
Revêtement TiCN
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260766 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059279

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier