Porte-outils à vis 25/12 mm

Réf.: 260706 25/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SSSCR/L 2525M12
Plaquette adaptée SC.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 25 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 20
Sous-plaquette 269005 9
Vis pour sous-plaquette 269013 5
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260706 25/12
EAN / GTIN 4045197653314

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier