Sacs filtres en papier pour GAS 55 M AFC Professional. Pour aspirateurs

Réf.: 2607432036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Filtre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607432036
EAN / GTIN 3165140713597
Réf. fabricant 2607432036

Description

Description:

  • Convient à l'aspiration à sec de poussières de classe L et M Si vous utilisez un sac filtrant en papier, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en papier
  • Compatible avec : GAS 55 M AFC Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les sacs filtrants protègent le filtre de l'aspirateur et augmentent ainsi sa durée de vie totale.
  • Dimension largeur: 300 mm
  • Dimension hauteur: 70 mm
  • Dimension longueur: 465 mm
  • Poids brut: 0,705 kg
  • Poids net: 0,518 kg
  • RTB3 spécifique: Si vous utilisez un sac filtrant en papier, veillez à ce que le nettoyage automatique du filtre soit désactivé afin d'éviter d'endommager le sac filtrant en papier.
  • RTB4 spécifique: Ne convient pas pour l'aspiration humide
  • Volume: 9,765 dm3
  • Avantage HL (court): Sac de rechange