Ecrou rond avec filetage à bride M 10, diamètre : 100 mm

Réf.: 2603345018
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Serie -
Herstellerbezeichnung Rundmutter mit M10-Flanschgewinde
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Größe Schrauben M10
Oberfläche verzinkt
Produktart Ring unspezifiziert
Durchmesser außen 100 mm
Material Stahl
Inhalt 1 St.
Gewicht 20 g

Identification et classification

Référence article 2603345018
EAN / GTIN 3165140109253
Réf. fabricant 2603345018
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Beschreibung:

  • Die Rundmutter mit M10-Flanschgewinde spannt Fiberscheiben mit einem Durchmesser von 100 mm ein
  • Sie ist zur Verwendung mit Winkelschleifern bestimmt.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Winkelschleifer
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 95 mm
  • Abmessung Länge: 15 mm
  • Bruttogewicht: 0,024 kg
  • Durchmesser mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Zum Einspannen von Fiberscheiben
  • Nettogewicht: 0,02 kg
  • Volumen: 0,107 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Einspannen von Fiberscheiben
  • X-LOCK: nein