CCMT 09T308 Wiper PV720

Réf.: 260100 PV720

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,88 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,90 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PV720
Type d'outils Cermet
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux WP
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 270 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260100 PV720
EAN / GTIN 4960664753734
Réf. fabricant TLD01548

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier