• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CCMT 09T308 Wiper PV720

Número de artículo: 260100 PV720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,37 € / Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 09T308
Radio angular 0,8 mm
Clase PV720
Material de corte CERMET
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas WP
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 270 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260100 PV720
EAN / GTIN 4960664753734
Número del fabricante TLD01548

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra