Douille pour compresseur turbo ∙ 12 pans ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 10 ∙ 57 mm

Réf.: 2561-10
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2561-10
EAN / GTIN 4000896203512
Réf. fabricant 2561-10
Article hors catalogue L60140 4914

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre sûre du vissage de la tige de réglage (desserrage – réglage – serrage) lors du démontage et montage de la capsule manométrique avec capteur de position pour l'actionneur de pression de suralimentation du turbocompresseur
  • Travail possible sans démontage
  • Douille (12 pans), fendue sur le côté
  • Compatible avec la clé polygonale double HAZET 615-S 10 x 12
  • Pour moteurs 2,0 l Common-Rail (moteurs diesel 4 cylindres)
  • VW Golf années 2009 → ∙ Golf Plus années 2009 → ∙ Eos années 2006 → ∙ Jetta années 2006 → ∙ Passat années 2006 → ∙ Passat CC années 2009 → ∙ Beetle années 2011 → ∙ Scirocco années 2009 → ∙ Tiguan années 2008 → ∙ Transporter années 2010 →
  • AUDI A3 années 2004 → ∙ TT années 2008 → 2014
  • SEAT Altea années 2006 → ∙ León années 2006 → 2012 ∙ Toledo années 2006 → 2009
  • ŠKODA Octavia années 2006 → 2013 ∙ Superb années 2009 → 2015 ∙ Yeti années 2009 →
  • Code de moteur diesel :
    CAAA ∙ CAAB ∙ CAAD ∙ CAAE ∙ CCHB ∙ CAAC ∙ CFFD ∙ CBDC ∙ CLCA ∙ CLJA ∙ CBAA ∙ CFFA ∙ CJAA ∙ CBAB ∙ CTHC ∙ CFFB ∙ CFJA ∙ CBBB ∙ CBAC ∙ CFGA ∙ CRBC ∙ CRLB ∙ CBBA ∙ CBDA ∙ CBDA ∙ CEGA ∙ BKP ∙ BMA ∙ BMR ∙ BKD ∙ AZV
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 10 mm
  • Dimensions / longueur : 57 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 15 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 15 mm
  • Utilisation manuelle