HFAIR 60-4T25 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: 2550073
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2550073
EAN / GTIN 7291075107159
Réf. fabricant 2550073
Article hors catalogue L23920 113

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 67 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 75 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 60 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 15.3 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 67 mm