Jeu de clés à douille 1/2″ 42 pcs

Réf.: 2546000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2546000
EAN / GTIN 4010886930328
Réf. fabricant 2546000
Article hors catalogue L60160 573

Description

Description:

En coffret en tôle d’acier bleu GEDORE
Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Largeur totale [mm]: 425 mm
  • Hauteur totale [mm]: 55 mm
  • Profondeur totale [mm]: 277 mm
  • Longueur totale [mm]: 277 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires